Beli panel box plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIBOX Piccolo Box Plastic
    Mulai

    Rp249.900

    FIBOX Piccolo Box Plastic
    Deskripsi:
    Enclosure, ABSIncluding : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
    atribut:
    • Material: ABS
    • Gasket Material: Polyurethane
  2. FIBOX Solid ABS Box Plastic
    Mulai

    Rp739.900

    FIBOX Solid ABS Box Plastic
    Deskripsi:
    Enclosure, ABSBase with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
    atribut:
    • Material: ABS
    • Gasket Material: Polyurethane
  3. KRISBOW Kotak Perkakas Plastik
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Kotak Perkakas Plastik
    Deskripsi:
    Plastic Tool Box (without tray inside) 30.5x15x10cm adalah alat yang digunakan untuk menyimpan benda kerja/spesimen ukuran kecil sehingga dapat terorganisir dengan baik. Alat ini terbuat dari plastik dengan bentuk handle yang simple sehingga dapat dibawa - bawa dengan praktis. Kelebihan dari alat ini adalah bentuknya yang ergonomis dan ukurannya yang tidak terlalu besar sehingga sangat effisien dan effektif digunakan. Tool box plastik ini mempunyai dimensi 305 x 150 x 100 mm dengan material polypropylene. Tool box plastik sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  4. SOJIKYO Loadcell
    Mulai

    Rp97.900

  5. Legrand Box Panel Listrik Plastik
    Mulai

    Rp359.900

    Legrand Box Panel Listrik Plastik
    Deskripsi:
    Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74
    atribut:
    • Surface Protection: Untreated
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
  6. DV Junction Box
    Mulai

    Rp63.900

    DV Junction Box
    Deskripsi:
    Control Box & Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Ingress Protection: IP66
  7. Kraus & Naimer Mini Contactor
    Mulai

    Rp359.900

    Kraus & Naimer Mini Contactor
    atribut:
    • Operational Current AC-1 (A): 20
  8. Phoenix Contact Junction Box
    Mulai

    Rp559.900

    Phoenix Contact Junction Box
    Deskripsi:
    Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
  9. Teramoto Dustpan (Pengki)
    Mulai

    Rp579.900

    Teramoto Dustpan (Pengki)
    atribut:
    • Material: Body: PET Polypropylene (Recycled resin), handle: Aluminium pipe grip: PET Polypropylene (Recycled resin)
    • Width (mm): 285
    • Depth (mm): 310
    • Height (mm): 670
  10. Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Baja
    Mulai

    Rp709.900

    Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Baja
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  11. DV Kotak Panel
    Mulai

    Rp319.900

    DV Kotak Panel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  12. FIBOX MNX Enclosure Box
    Mulai

    Rp399.900

    FIBOX MNX Enclosure Box
    Deskripsi:
    - Thermoplastic POLYCARBONAT versi ABS tersedia atas pesanan.- Terdapat 2 pilihan dudukan kedalaman 25 atau 50mm dan 2 sampai 4 tutup kedalaman yang berbeda dudukan tinggi tanpa membongkar lubang tersedia atas pesanan.- Banyak kelopak pemasangan internal. Dudukan 50mm memiliki kelopak pemasangan 3 Tingkat.- Ketahanan kimia pada konsentrat asam mineral, asam organik, oksidan zat penurun, solusi garam netral/asam, pelumas dan minyak.- Rentang temperatur -40 sampai +120 derajat celcius. - Pemadaman sendiri pada UL94- Non-hygroscopic- Produk yang tidak megandung racun - bebas halogen- IP67 NEMA 4X Tahan Debu / Lembab- Tingkat proteksi terhadap benturan mekanik -> IK08 untuk tutup -> IK07 untuk sisi
    atribut:
    • Base Color: RAL_7035
    • Electrical Insulation: Totally Insulated
    • Flammability Rating: UL 94 VO
    • Gasket Material: TPE
    • Glow-wire test: 960C (IEC 60695)
    • Halogen Free: Yes (DIN/VDE 0472, Part 815)
    • Impact Resistance: IK08 (EN 62262)
    • Ingress Protection: IP66-IP67 (EN 60529)
    • Material: Polycarbonate
    • Standard: EN 62208:2011, IEC 62208:2011
    • Temperature (°C): -40 … 80
    • Temperature (°F): -40 … 175
    • UV Resistance: UL 746C
  13. Fort Distribution Switch Box Cover Transparan dengan Pengait dan Base Plate
    Mulai

    Rp549.900

    Fort Distribution Switch Box Cover Transparan dengan Pengait dan Base Plate
    atribut:
    • Type: Transparent Cover
    • Material: ABS
    • Protection : IP66
  14. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp25.900

  15. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
Daftar Harga panel box plastik Terbaru April 2026
FIBOX Piccolo Box PlasticRp249.900
Nito Plastic EnclosureRp199.900
FIBOX Solid ABS Box PlasticRp739.900
KRISBOW Kotak Perkakas PlastikRp109.900
SOJIKYO LoadcellRp97.900
Legrand Box Panel Listrik PlastikRp359.900
DV Junction BoxRp63.900
Kraus & Naimer Mini ContactorRp359.900
Phoenix Contact Junction BoxRp559.900
Teramoto Dustpan (Pengki)Rp579.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)